画像準備中

レギュレータ(逆流機能付) AR20Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11520494 品番AR20K-01B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,990
この商品は234種類から選べます 他の種類を見る

出口側の空気圧を早く排気させる機能を内蔵した逆流機能付レギュレータです。

全長(mm)94 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 圧力計接続口径1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11520494 AR20K-01B 11820463 AR20K-01B-B 逆流機能付レギュレータ AR20K-B〜AR60K-Bシリーズ SMC 逆流機能付レギュレータ AR20K-B〜AR60K-Bシリーズ SMC 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする