ARP-317 PPS スペーサー(丸型) / ARP 廣杉計器 11524458

ARP-317 PPS スペーサー(丸型) / ARP 廣杉計器 11524458 ARP-317 PPS スペーサー(丸型) / ARP 廣杉計器 11524458

PPS スペーサー(丸型) / ARP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) ねじ径M3 寸法L(mm)17 注文コード11524458 品番ARP-317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・寸法L136種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M3 寸法L(mm)17 種別両メネジ 材質PPS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4677:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする