曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
ARL-2013E アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理) / ARL-E 廣杉計器 11528764

ARL-2013E アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理) / ARL-E 廣杉計器 11528764
ARL-2013E アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理) / ARL-E 廣杉計器 11528764

アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理) / ARL-E

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)13
ねじ径M2
内容量1袋(50個)注文コード11528764品番ARL-2013E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)値下げ
2,098
ねじ径
M2
寸法L(mm)
13
寸法l1(mm)
5
種別
両メネジ
材質
アルミ
表面処理
酸洗
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3345:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする