8/23より値下げ!現場を応援
廣杉計器
アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理) / ARL-E
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
25
10
35
4
6.5
7
7.5
12
13
25
ねじ径
M2
M3
M2
全154種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11528904
品番
ARL-2025E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,898
バスケットに入れる
ねじ径
M2
寸法L(mm)
25
寸法l1(mm)
5
種別
両メネジ
材質
アルミ
表面処理
酸洗
RoHS指令(10物質対応)
対応