トート型保冷バッグ ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11528941 品番 U-Q1115
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

4層構造で保冷力の高い普段使いに丁度いいトートバッグタイプの保冷バッグです。耐摩耗性に優れたYKK製ジッパーを採用。インナー生地には水を通さず、汚れが染みにくい材質であるEVAを使用しています。さらに「水を通さず」「冷気の漏れも軽減」ウェルダー(熱圧着)加工を採用。

用途食材の買い出しに、レジャー時の飲み物の保管にも。ユーザー 保冷バッグ トートバッグ YKK EVA ウェルダー加工 材質表面生地:ポリエステル600D、中材:発泡ポリエチレン(約5mm), ポリエステル不織布、インナー:EVA、持ち手:PP、底板:PE 寸法(mm)200×150×230 サイズS 質量(g)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする