M.2 - SATAアダプターカード/4ポート/M.2 PCIe 3.0 - SATA HDD/SSD/ASM1064/Windows macOS Linux/M.2 NVMe SATAk 増設用 変換カード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11529948 品番4P-SATA-M2-ADAPTER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ストレージの増設:必要最小限の接続部とコンパクトなM.2サイズの占有スペースで、ストレージ容量を増設し、使用の自由度が高くなるM.2 SATAアダプターカード。1つの2280 M.2ドライブスロット経由で、最大4台の独立するSATAドライブをデスクトップに追加し、各ドライブでSATA 6Gbpsの読み書き速度を実現
優れた互換性:ドライバーはWindows 8以降、macOS、Linuxなど各種主要OSで自動インストール。Intel、AMDなどすべてのハードウェアプラットフォームに対応するM.2 NVMe対応SATA拡張カード。Microsoft記憶域スペース(Storage Spaces)を含むストレージ管理ソフトウェアにも対応
用途:最新のマザーボードやM.2スロットを備えた外付けケースと組み合わせ、コスト効率よくストレージ機能の拡張が可能なM.2 SATA変換アダプター。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的
仕様:チップセット:ASMedia ASM1064(TRIM、SMARTデータ、SATA 1.0/2.0/3.0、PCI Express 3.0対応)/HDD/SSD接続用50cmSATAケーブル4本付属/PCIeベースのBキーまたはMキー M.2スロットに対応/注:SATA M.2ドライブスロットは非対応
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
M.2スロット搭載の最新マザーボードや外付けケースと共に使用し、コスト効率よくストレージ機能を拡張
データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的
付属品SATAケーブル (4本)、クイックスタートガイド 仕様●ドライブコネクタ:4x SATA (データ、7ピン)●ホストコネクタ:1x M.2 (B+M-Key、PCIe)●対応OS:Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11、macOS Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、Ubuntu、Linux 4.15.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:M.2 PCIe (x4 PCIe)●バスインターフェース:PCI Express●TRIM:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応●ポートマルチプライヤ:対応●ポートマルチプライヤに対応するポート数:4(1度に1口のポートマルチプライヤのみ使用可能)●ポートごとに接続可能なドライブ数:1 - 4●RAID:なし●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー 長さ(mm)80 幅(mm)22 グリーン 高さ(mm)11 質量(g)8 保存温度(℃)-20〜80 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜70 使用湿度範囲(%RH)20〜80
注意
※本製品は、PCIeベースのBキー または Mキー M.2ドライブスロットにのみ対応
※本製品は、SATAベースのM.2ドライブスロットには非対応
※付属のSATAケーブルの長さ:50cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする