50用【ワケあり】 ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用 山装 11530569 50用【ワケあり】 ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用 山装 11530569 50用【ワケあり】 ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用 山装 11530569

ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2個) 注文コード11530569 品番50用【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,440 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) アウトレット
¥13,98010,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。
従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。
ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。
溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。
またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 形状ヨコ型 加工砂付加工:なし 材質本体:鉛、ジャバラホース:塩化ビニール ツバ厚(mm)1.5 寸法A(mm)300角(ツバ部) 寸法B(mm)38.1 寸法C(mm)45.9 寸法D(mm)400 開口面積(mm2)1140 用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする