SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 環境測定(自然環境/安全環境)
SIBATA(柴田科学)の 温度計・温湿度計
SIBATA(柴田科学)の 温度計・温湿度計その他関連用品
グローブサーモメーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
64-3880-85
注文コード
11530727
品番
080340-2150【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥25,980
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器です。作業環境測定基準第3条にしたがって屋内作業場のふく射熱を測定することができます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
直径(Φmm)
黒球:150
方式
ベルノン式
構成
黒球(銅につや消黒塗装)、ゴム栓、アルコール温度計(100℃)
アズワン品番
64-3880-85