※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
2枚刃MSTARロングネックエンドミル
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
注文コード
11530928
品番
MS2XLD0100N200【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,998
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外径D1(Φmm)
1
刃長ap(mm)
1.5
刃数
2
全長(mm)
60
刃長(mm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
用途
深彫り加工用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
2枚刃ロングネックエンドミル
トラスコ品番
671-4641
材質
極超微粒子超硬(UWC)
被削材
炭素鋼・プリハードン鋼(〜HRC45)
刃径(Φmm)
1
表面処理
MSコーティング
コーナー形状
コーナ強化形(チャンファ)
首径D5(Φmm)
0.95
首下長L3(mm)
20
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった