※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(Φmm)30 動作方式モメンタリ 注文コード11530989 品番ALN22620DNA【ワケあり】
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) アウトレット
¥3,6981,798
この商品は取付穴径・動作方式など311種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 動作方式モメンタリ 接点構成2a 照光色アンバー 定格使用電圧(V)AC200/220 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 照光種別LED 取付穴径(Φmm)30 受金BA9S 材質(リング)金属製(クロームメッキ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
現在稼働中の機械の修理

現在同様の物を使用している機械の修理のため、使用感想は別になし

対象商品:
06932895
2019-06-11
用途:
動力盤修理
製造業

前型式の配線位置が変わってることだけ気を付けたら何の問題もありません。

対象商品:
06932931
2016-02-25
用途:
海苔機械のスイッチの色を変えたくて購入しました

色はアンバーと黄色を買いましたが黄色のレンズにひびがはいってましたので、レンズだけでも購入したいです

対象商品:
59839787
2014-10-23
用途:
機械装置の起動用

大きいので操作しやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする