※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
タカショーの ネット・シート・マルチ
タカショーの ネット・シート・マルチ固定具
防草シート押さえピン グランドワッシャーピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50本)
色
グリーン
注文コード
11531190
品番
NDA-50UG【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カラー防草シート・植栽シート・人工芝の押えなどにお使い下さい。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
土木・建築工事の現場、農業用地・ご家庭のお庭やガーデニング、家庭菜園の雑草防止まで、幅広くご利用になれます。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
スチール
長さ(mm)
200
幅(mm)
50
色
グリーン