富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
丸(フルガード大形)
接点構成
1a
注文コード
11531330
品番
AR22M3R-10G【ワケあり】
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,698
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・ボタン形状・接点構成
など
223
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a
ボタン色
緑
ボタン形状
丸(フルガード大形)
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65/IP65F
ボタン部寸法(mm)
Φ40
品名
押釦スイッチ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。