タカショー 2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンパンゴールド 注文コード11531436 品番LIT-ST200C【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別) アウトレット
¥11,9809,598
この商品はなど13種類から選べます 他の種類を見る

ツリーや樹木と絡めて使います。
消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。
8種類の点灯パターンに切り替え可能です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 材質塩化ビニル樹脂 全長(m)約22.3 質量(kg)約0.9 シャンパンゴールド 寸法(m)LED部:約20 電圧(V)24 消費電力(W)約6 LED200球(シャンパンゴールド) 用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様8ファンクション点灯、2in1シリーズの商品に限り付属の専用コントローラー(LIT-35)で24.5Wまで連結可能。別売の専用コントローラー(LIT-80)で64Wまで連結可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする