※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 補修・シーリングテープ
マクセルの 金属テープ
アルミテープ(ツヤなし) No.8010
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(24巻)
テープ幅(mm)
50
注文コード
11531881
品番
No.8010【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥57,980
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
用途
ダクトシール、保温材目地シール用
赤外線探知用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
粘着力
4.51N/10mm
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
伸度(%)
6
タック(ボールNo.)
28
粘着力(N/10mm)
4.51
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
33.3[8.4]
引張強度(N/25mm)
83.25
保持力(分)
40℃/落下500
再生材使用
使用