※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
パイロット式レギュレータ AR425〜935
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
圧力計
圧力計なし
ボディサイズ
1/2
注文コード
11541266
品番
AR435-F02
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・ボディサイズ
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
・内部パイロット式リリーフタイプ。
圧力計
圧力計なし
排気機構
内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
管接続口径
(02) 1/4
流れ方向
左→右
ねじの種類
(F) G
ボディサイズ
1/2
設定圧力範囲
(35) 0.02〜0.2MPa
CADデータダウンロード