※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット式レギュレータ AR425〜935

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(03) 3/8 圧力計圧力計付 ボディサイズ1/2 注文コード11541372 品番AR435-N03BG
参考基準価格(税別)¥16,720 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は管接続口径・圧力計・ボディサイズなど37種類から選べます 他の種類を見る

・内部パイロット式リリーフタイプ。

圧力計圧力計付 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード) 管接続口径(03) 3/8 流れ方向左→右 ねじの種類(N) NPT 仕様(BG) ブラケット+圧力計 ボディサイズ1/2 設定圧力範囲(35) 0.02〜0.2MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする