SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの 電磁ブレーキ付モーター
電磁ブレーキ付モーター
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11542958
品番
S6R06GC-E
参考基準価格(税別)
¥14,440
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.006
電源
単相
電圧(V)
100
取付角寸法(mm)
60
起動トルク(N・m)
0.05
適合ギヤヘッド
1200/1450、S6DA□B1/S6DA□M
コンデンサ容量(μF)
3
質量(kg)
0.95
RoHS指令(10物質対応)
対応