SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの 電磁ブレーキ付モーター
電磁ブレーキ付モーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11543150
品番
S7R15GD-E
参考基準価格(税別)
¥16,450
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.015
電源
単相
電圧(V)
200
取付角寸法(mm)
70
起動トルク(N・m)
0.1
適合ギヤヘッド
1200/1550、S7KA□B1/S7KA□B
コンデンサ容量(μF)
1.5
質量(kg)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応