SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの ギヤヘッド
ギアヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11543308
品番
S8KA18B1
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
減速比
1/18
取付角寸法(mm)
80
質量(kg)
0.43
トルク(N・m)
3.15/2.57
適合ギヤヘッド
83/100
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
ボールベアリング