SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの ギヤヘッド
ギアヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11543378
品番
S8KA30B
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
減速比
1/30
取付角寸法(mm)
80
質量(kg)
0.57
トルク(N・m)
4.72/3.86
適合ギヤヘッド
50/60
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
ボールベアリング+メタル ミックス