ギアヘッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11543466 品番 S8KA60B1
参考基準価格(税別)¥8,430 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
減速比1/60 取付角寸法(mm)80 質量(kg)0.61 トルク(N・m)7.84/6.99 適合ギヤヘッド25/30 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールベアリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする