SPG
ギアヘッド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
減速比
1/9
1/10
1/120
1/150
1/18
1/20
1/200
1/3.6
1/30
1/40
1/5
1/6
1/60
1/75
1/9
1/90
質量(kg)
0.43
0.43
0.61
0.57
軸受種類
ボールベアリング
ボールベアリング+メタル ミックス
ボールベアリング
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11543509
品番
S8KA9B1
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
減速比
1/9
取付角寸法(mm)
80
質量(kg)
0.43
トルク(N・m)
1.57/1.28
適合ギヤヘッド
166/200
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
ボールベアリング