SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの 電磁ブレーキ付モーター
電磁ブレーキ付モーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11543676
品番
S9I40GUL-E
参考基準価格(税別)
¥23,230
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.04
電源
三相
電圧(V)
200
取付角寸法(mm)
90
起動トルク(N・m)(50/60Hz)
0.63/0.52
適合ギヤヘッド
1300/1550、S9KB□B1L/S9KB□BL
質量(kg)
2.74
RoHS指令(10物質対応)
対応