SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの 電磁ブレーキ付モーター
電磁ブレーキ付モーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11543728
品番
S9I60GUH-E
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.06
電源
三相
電圧(V)
200
取付角寸法(mm)
90
起動トルク(N・m)(50/60Hz)
0.93/0.80
適合ギヤヘッド
1300/1550、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B
質量(kg)
2.9
RoHS指令(10物質対応)
対応