SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの ギヤヘッド
ギアヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11544044
品番
S9KB40BL
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
減速比
1/40
取付角寸法(mm)
90
質量(kg)
1.03
トルク(N・m)
9.73/8.02
適合ギヤヘッド
37/45
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
ボールベアリング+メタル ミックス