SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの ギヤヘッド
ギアヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11544069
品番
S9KB5BL
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
減速比
1/5
取付角寸法(mm)
90
質量(kg)
0.73
トルク(N・m)
1.35/1.11
適合ギヤヘッド
300/360
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
ボールベアリング+メタル ミックス