SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの ギヤヘッド
ギアヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11544279
品番
S9KD200B
参考基準価格(税別)
¥16,460
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
減速比
1/200
取付角寸法(mm)
90
質量(kg)
1.95
トルク(N・m)
29.42/29.42
適合ギヤヘッド
7.5/9
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
高トルク・ボールベアリング