SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの ギヤヘッド
ギアヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11544367
品番
S9KD6B
参考基準価格(税別)
¥12,790
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
減速比
1/6
取付角寸法(mm)
90
質量(kg)
1.65
トルク(N・m)
2.38/1.9
適合ギヤヘッド
250/300
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
高トルク・ボールベアリング