SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの レバーシブルモーター
レバーシブルモーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
100
注文コード
11544507
品番
S9R60GCH
参考基準価格(税別)
¥12,260
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
電源
単相
電圧(V)
100
取付角寸法(mm)
90
起動トルク(N・m)
0.6
適合ギヤヘッド
1250/1550、S9KC□BH/S9KC□BH-S
コンデンサ容量(μF)
25
質量(kg)
2.48
RoHS指令(10物質対応)
対応