※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
パイロット式レギュレータ AR425〜935
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲
(25) 0.05〜0.83MPa
管接続口径
(06) 3/4
圧力計
圧力計付
注文コード
11545922
品番
AR625-F06BG-R
参考基準価格(税別)
¥17,770
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・圧力計
など
223
種類から選べます
他の種類を見る
・内部パイロット式リリーフタイプ。
圧力計
圧力計付
排気機構
内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
管接続口径
(06) 3/4
流れ方向
(R) 右→左
ねじの種類
(F) G
仕様
(BG) ブラケット+圧力計
ボディサイズ
(6) 1
設定圧力範囲
(25) 0.05〜0.83MPa
CADデータダウンロード