※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
パイロット式レギュレータ AR425〜935
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲
(25) 0.05〜0.83MPa
管接続口径
(12) 1 1/4
圧力計
圧力計なし
注文コード
11546613
品番
AR825-12
参考基準価格(税別)
¥38,060
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・圧力計
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
・内部パイロット式リリーフタイプ。
圧力計
圧力計なし
排気機構
内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
管接続口径
(12) 1 1/4
流れ方向
左→右
ねじの種類
(-) Rc
ボディサイズ
1 1/2
設定圧力範囲
(25) 0.05〜0.83MPa
CADデータダウンロード