※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
パイロット式レギュレータ AR425〜935
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11546884
品番
AR925-N20G
参考基準価格(税別)
¥55,220
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
・内部パイロット式リリーフタイプ。
圧力計
圧力計付
排気機構
内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
管接続口径
(20) 2
流れ方向
左→右
ねじの種類
(N) NPT
仕様
(G) 圧力計付
ボディサイズ
2
設定圧力範囲
(25) 0.05〜0.83MPa
CADデータダウンロード