SUN UP
SUN UPの メガネ・ゴーグル・防災面
SUN UPの 安全メガネ
SUN UPの 2眼型 メガネ
園芸用UVカットセーフティグラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11548120
品番
FM-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
丸みのあるレンズが顔の正面から側面までをカバーします。
衝撃に強いポリカボネード製レンズ。
紫外線から眼を守ります。
テンプル(つる部)が伸縮するので顔に合わせてフィットします。
質量(g)
37
紫外線遮断率(%)
約94
幅(mm)
約15(テンプル調節)
用途
刈払作業・庭木の手入れ等で飛来物から眼を保護
形状
二眼型
レンズ色
クリア
機能
UVカット