SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
11554471
品番
AS1311FG-M5-04
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
制御方式・適合チューブ外径・トラスコ品番
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト・軽量で優れた流量特性。高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができます。
チューブ取付方向が360°自由自在。ニードル弁抜け止め機構付。
接続口径
M5×0.8
タイプ
ステンレス仕様
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。