18cm プロマイスターBC フライパン ガス火専用 hokua(北陸アルミニウム) 11558462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロマイスターBC フライパン ガス火専用

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)18
内容量1個注文コード11558462品番18cm
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398
サイズ(cm)
18
材質
アルミ生地、アルマイト皮膜層
質量(kg)
0.5
表面処理
ノンコーティング
外径×深さ(Φmm×mm)
180×42
底面の厚さ(mm)
3.3
TKG品番
9-0030-0701
TKG品番(2017)
6-0034-0701
注意
※IHクッキングヒーターではご使用に慣れません
※絶対に空炊きしないでください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11558514
2021-03-03
用途: バーで使用
株式会社Funderful 様(飲食業)

パスタ用に買ったが使いやすい。
プロ用器具としてかなりいい。

対象商品 : 11558557
2018-08-30
用途: パスタ用
不動産業

片手で振るにはきついが、3~5名分のパスタが一度にできるので便利。
火加減のダイレクト感はさすがのアルミパンですが、弱火でも長く火にかけていると持ち手が熱くなるので注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品 : 11558496
2018-05-17
用途: 料理の練習に
その他業種

アルミニウムで軽くてよろしいですね。また、ハンドルが焦げてしまってと言うこともないので長持ち。最初の使い始めの米のとぎ汁を煮立たせてコーティングするのをお忘れなく。。。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする