曜日別特売
NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013 レベックス NWP280 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11574896

NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013 レベックス NWP280 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11574896
NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013 レベックス NWP280 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11574896
NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013 レベックス NWP280 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11574896

レベックス NWP280 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は長さが271種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
480(1004~1004まで)
注文コード
11574896
品番
NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013
販売価格(税込)¥19,092
販売価格(税別)
¥17,356

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

長さ(mm)
480(1004~1004まで)
材質
【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
12.7
規格
【金具】G1/2管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/2オス30°シート(金具1004接続側)×R1/2
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)
28
外径(Φmm)
21.2
最小曲げ半径(mm)
80
寸法X(mm)
22
寸法Y(mm)
27
質量(g/個)
【1004金具】167、【アダプタ】95
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
2W/B
流体温度範囲(℃)
-40~100
概略質量(g/m)
510
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨雰囲気温度(℃)
-40~80
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする