SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
なし
ねじの種類
(F) G
注文コード
11580922
品番
AV2000-F02-1D
参考基準価格(税別)
¥17,820
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・ねじの種類・仕様
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜1
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(02) 1/4 (AV2000のみ)
圧力計
なし
流れ方向
(-) 左→右
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 (50/60Hz)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
リード線取出方法
(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
ボディサイズ
20mm
CADデータダウンロード