AV3000-F03-1DZC ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMC 11582252

ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ

(1件のレビュー)
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流れ方向(-) 左→右 圧力計なし ねじの種類(F) G 注文コード11582252 品番AV3000-F03-1DZC
参考基準価格(税別)¥18,810 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は流れ方向・圧力計・ねじの種類など161種類から選べます 他の種類を見る

・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。

使用圧力範囲(MPa)0.2〜1 ねじの種類(F) G 管接続口径(03) 3/8 (AV3000のみ) 圧力計なし 流れ方向(-) 左→右 コイル定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz) リード線取出方法(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付) ボディサイズ30mm マニュアル(C) ロック式 (レバー形)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11583074
2019-08-29
用途:
機械の部品交換時
株式会社椎名商店 様

箱の中には、バルブ本体とパイロットバルブ・スイッチソケットが入っていましたが、取説は無く、同品番の品と交換するも、スイッチONでアウトレットからのエアーが
出ませんでした。原因は本体底部のエア流量調整スクリューが、全閉状態になって
いた事が判明し、スクリューの調整の結果、正常に動作しました。出荷前に、調整をしてからの発送を望むと共に、取説を同梱してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする