※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(06) 3/4 (AV5000のみ)
流れ方向
(-) 左→右
圧力計
なし
注文コード
11585287
品番
AV5000-F06-5G
参考基準価格(税別)
¥20,850
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(06) 3/4 (AV5000のみ)
圧力計
なし
流れ方向
(-) 左→右
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(G) グロメット
ボディサイズ
50mm
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜1
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
CADデータダウンロード