+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 呼び径dM6 注文コード11591119 品番00030011060018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥198
販売価格(税別)
180
この商品は呼び径d・内容量など91種類から選べます 他の種類を見る

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 ピッチ1 十字穴番号3 寸法k(mm)頭部高さ:3.4 寸法m(mm)十字穴:6.7 全長l(mm)18 呼び径dM6 頭部径dk(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする