※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0003000Y050025 +なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ 11595800 0003000Y050025 +なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ 11595800

+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 11595800 品番 0003000Y050025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥154
販売価格(税別)
140

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 ピッチ0.8 十字穴番号2 寸法k(mm)頭部高さ:3.3 寸法m(mm)十字穴:4.9 呼び径dM5 頭部径dk(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 長さl(mm)首下:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする