※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0003000Y060045 +なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ 11596089 0003000Y060045 +なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ 11596089

+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 11596089 品番 0003000Y060045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥176
販売価格(税別)
160

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 ピッチ1 十字穴番号3 寸法k(mm)頭部高さ:3.9 寸法m(mm)十字穴:6.3 呼び径dM6 頭部径dk(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 長さl(mm)首下:45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする