AWG20-01BG1-J 圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG20) SMC 11596207

圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG20)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード11596207品番AWG20-01BG1-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,860

・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。
・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。
・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。
・圧力計回転防止機構。

管接続口径(01) 1/8設定圧力(MPa)0.05~0.85仕様(-) 逆流機能なしボディサイズ20ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付 (セットナット付属)ドレン排出口(J) ドレンガイド1/8設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計内蔵圧力計取付角度(G1) 0°排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする