SMC
圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG20)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
11596216
品番
AWG20-01BG1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
198
種類から選べます
他の種類を見る
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。
・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。
・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。
・圧力計回転防止機構。
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2設定
仕様
(-) 逆流機能なし
ボディサイズ
20
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(B) ブラケット付 (セットナット付属)
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
内蔵
圧力計取付角度
(G1) 0°
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード