曜日別特売
PPW-0613-10 ワッシャー(ポリプロピレンワッシャー) PPW-0000-00 廣杉計器 11596357

PPW-0613-10 ワッシャー(ポリプロピレンワッシャー) PPW-0000-00 廣杉計器 11596357
PPW-0613-10 ワッシャー(ポリプロピレンワッシャー) PPW-0000-00 廣杉計器 11596357

ワッシャー(ポリプロピレンワッシャー) PPW-0000-00

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)6.5
厚さt(mm)1
外径(Φmm)13
内容量1袋(50個)注文コード11596357品番PPW-0613-10
在庫数量:残り3点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)アウトレット
¥969¥719
寸法d(Φmm)
6.5
寸法t(mm)
1
寸法D(Φmm)
13
材質
ポリプロピレン
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
13
厚さt(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
230:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする