AEP-174(IV) 電気鍋 おひとりさまカット野菜鍋 アピックス 11598627

AEP-174(IV) 電気鍋 おひとりさまカット野菜鍋 アピックス 11598627
AEP-174(IV) 電気鍋 おひとりさまカット野菜鍋 アピックス 11598627
AEP-174(IV) 電気鍋 おひとりさまカット野菜鍋 アピックス 11598627
AEP-174(IV) 電気鍋 おひとりさまカット野菜鍋 アピックス 11598627
AEP-174(IV) 電気鍋 おひとりさまカット野菜鍋 アピックス 11598627
AEP-174(IV) 電気鍋 おひとりさまカット野菜鍋 アピックス 11598627
AEP-174(IV) 電気鍋 おひとりさまカット野菜鍋 アピックス 11598627
AEP-174(IV) 電気鍋 おひとりさまカット野菜鍋 アピックス 11598627
AEP-174(IV) 電気鍋 おひとりさまカット野菜鍋 アピックス 11598627

電気鍋 おひとりさまカット野菜鍋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台注文コード11598627品番AEP-174(IV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

市販のカット野菜1人分がぴったりなサイズで設計された電気鍋。
狭いキッチンでも活躍する一人暮らしにちょうどいいコンパクトなサイズ感&スペック。
インテリアに馴染むアイボリーカラーで、キッチン・居室のどちらに置いても邪魔をしません。
調理の様子が確認できるガラスフタ。
つまみを回すだけのシンプルな操作。(無段階調節)
取り外し可能な鍋は丈夫で錆びにくく保温性に優れているステンレス製。

付属品ステンレス鍋、ガラスフタ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650本体質量(kg)約1.3電源コード(m)約1.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×196×165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする