画像準備中

ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11598636 品番SU3812-200W-N
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

中荷重品搬送に適しています。
オールステンレス(SUS304)製です。
耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。
標準ローラー幅は100mmから50mmとびに600mm迄。
ローラー肉厚は1.2mmです。
Φ12パイプシャフトを使用しています。

材質ステンレス シャフト 肉厚(mm)【ローラ】1.2 ローラ幅W(mm)200 シャフト形状Φ12パイプ ローラ径(Φmm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする