BLANCO(ブランコ)
水栓金具 LINUS-S ライナスS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
11599309
品番
516692
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
プレーンで空間に溶け込むスタイリッシュなデザイン。主張を抑えたシンプルな佇まいなので、シンク周りがスッキリとした空間にまとまります。
仕様
泡沫吐水、必要水栓穴:Φ35mm、EN 1717準拠の逆流防止弁付き、LGA認可、DVGW認定済み
材質
塗装仕上げ
長さ(mm)
【スパウト】270
色
ホワイト
タイプ
ホース引き出し式
寸法H(mm)
284
首振角度(°)
140
各種認証
JWWA認証取得済み
取扱説明書:
(2.81MB)
注意
※シンクはBLANCO製を推奨しております。
※商品到着後必ず開梱にて商品のご確認をお願いいたします。到着後3日経過しますと不具合や破損などに対してのご対応が出来なくなります。
※数量が多い場合は荷受人様に荷下ろしをお手伝い頂く場合がございます。
※個人宅様への配送が不可となりますので企業様名、法人様名、屋号などをご明記お願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません