化学合成エンジンオイル 108063

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11602109 品番108063
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:108063
粘度[SAE]:20W-50
規格表示:API-SL
タイプ:エンジンオイル
重量[キログラム]:1.0
重量[グラム]:1000
容量[リッター]:1クォート(945ml)
備考:100%化学合成油
特記事項:4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。

特記4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。 質量(kg)1 備考100%化学合成油 タイプエンジンオイル 容量(L)1クォート(945ml) 表示【規格表示】API-SL 粘度20W-50[SAE] 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量945mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする