K&N
K&Nの 吸気系
K&Nの エアーフィルター
ラウンドテーパー/X-STREAM RX-4130-1
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11602188
品番
RX-4130-1
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
付属品
エアフィルター x1
材質
エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)
0.6
色
フィルターカラー:レッド
高さ(mm)
54
タイプ
ラウンドテーパータイプ
外径(Φmm)
トップ:152、ベース:173
商品項目
エアフィルター
差込穴径(mm)
97
塗布量
オイル:11 mL